HX9801 エアーコンプレッサー プルート AIRREX(アネスト岩田) 21249436

エアーコンプレッサー プルート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21249436 品番HX9801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
HX9801は単相200Vの2馬力で、吐出空気量が多く、一般的な家庭用の単相100V1馬力のコンプレッサーと比べ1分間に約2倍の吐出空気量になります。

用途
ゴミ飛ばし、エアブローに。
ホコリや、もみ殻のゴミの掃除やトラクターの泥飛ばしなどのエアブローにもおすすめです。
タンク容量(L)38 電源(V)単相200 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)115/140 モーター出力(kW)1.5 騒音値(dB)75 本体質量(kg)58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×360×650 連続運転時間(h)1 運転制御方式圧力開閉式 制御圧力(MPa)0.67〜0.85
注意
※本製品は単相200V仕様です。単相100V電源や三相200V電源では使用できません。
※電源コードには電源プラグが取り付けられておりません。電気配線工事は、お近くの電気工事士、または電気工事店にご依頼ください。
※設置場所への運搬、配管などはお客様にて実施して頂きます。重量にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする