MD-6090-N 平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし モノタロウ 21250312

MD-6090-N 平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし モノタロウ 21250312 MD-6090-N 平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし モノタロウ 21250312 MD-6090-N 平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし モノタロウ 21250312

平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし

(85件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21250312 品番MD-6090-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。

積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 床面高さ(mm)150 車輪径(Φmm)100 質量(kg)10.5 材質(本体)ラワン合板 材質(車輪)PP+PVC 表面処理上面ニス塗装 使用キャスター自在車×4個 荷台寸法(mm)900×600 板厚(mm)24 持ち手穴(mm)125×35
関連資料:(0.2MB)
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。※必ず台車の中央部分に積載して下さい。※人の手による運搬用のみで使用して下さい。※動力での牽引はしないで下さい。※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21250312 MD-6090-N 53471803 - 平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ 平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ 1台 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
収納箱置き
製造業

重いものを置いても丈夫で、移動もできるから便利です。

対象商品:
21250294
2021-04-14
用途:
重量物の保管
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

重量物の保管に、そのまま移動できて便利に使用してます。。

対象商品:
21250303
2020-11-26
用途:
倉庫内で商品の保管、移動
條匠 様

PVC車輪なので倉庫内での移動時音が静か、そして滑らかです。
ほとんどの使用目的が品物を保管する為の使用なので滑り止めなども無くて良い使い方なのでこの商品はちょうどいいと思います。

対象商品:
21250303
2020-12-14
用途:
カラーレーザープリンターの台
製造業

カラーレーザープリンターの台座として購入しました。丁度良いサイズです。

対象商品:
21250312
2020-09-08
用途:
社内における製品移動
磯部紙器株式会社 様 (製造業)

最近さらに値下げで助かります。自作(キャスター、合板を購入しての自作)より安いです。
製品も床に直置きせず助かります。

対象商品:
21250303
2020-09-02
用途:
重量物の移動
三扇工業株式会社 様

持ち手が付いているので持ち運びに便利。
縦方向、横方向に立て掛けて置く場合に倒れてこない様な構造、またはストッパーなどが
付いていると更に便利と思う。

対象商品:
21250294
2020-07-16
用途:
自動車整備業時

オイル缶の運搬用に購入しました。
今回はすべり止め無しタイプを購入しましたが特に不都合なく
使用できます。またすべり止めは100均のシートを貼り付ける予定です。

対象商品:
21250303
2020-09-15
用途:
小型冷蔵庫の台
製造業

小型冷蔵庫の移動が楽になるように購入。大きさ、重さともに満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
キャスターにベアリングが入っていますか。
回答:
キャスターにはベアリングは入っておりません。
2021-02-19
質問:
相当品の平台車でベアリング入の商品はありますか?
回答:
木製では商品が無く、注文コード:37457935になります。
2021-02-19
質問:
ストッパー付の適合キャスターはありますか。
回答:
ストッパー付の取扱いはございませんでした。
2021-02-19

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする