※木板は付属しておりません

Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 21250330 品番 FDB-200B
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。
「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!
開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。
ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。
リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。

用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど 付属品取付け用ビスセット 種別室内用 材質カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材 ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)105×195 安全荷重(kg)(2個使用時:木板重量含む)40 収納厚(mm)約31 板幅(mm)35.5 適合寸法(mm)木板の推奨奥行:200〜250 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×195×105
注意
※木板は付属しておりませんので別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする