平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21250382 品番MD1BS-3045R-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面の1部にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。

積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)300 荷台寸法(奥行)(mm)450 床面高さ(mm)110 車輪径(Φmm)75 質量(kg)3 材質(本体)ラワン合板 材質(車輪)ゴム 表面処理上面ニス塗装 使用キャスター自在車×4個 荷台寸法(mm)450×300 板厚(mm)18 材質(すべり止め)EVA 持ち手穴(mm)125×35 特性静音対策 騒音対策あり
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。※必ず台車の中央部分に積載して下さい。※人の手による運搬用のみで使用して下さい。※動力での牽引はしないで下さい。※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21250382 MD1BS-3045R-N 53475364 - 平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 モノタロウ 平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 モノタロウ 1台 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21250382
2020-10-14
用途:
小型重量物の運搬
サービス業

耐荷重は運搬物に対して十分だと判断し購入。天板滑り止めの感じはまずまず。ただキャスターが開封して直ぐなのに、動きにスムースさが無い。新品ならではの滑らかな動きを期待してた分、残念感が大きい。天板だけで安く販売してくれれば、好みのキャスターが取付られる。キャスターは種類/性能機能の選択が多いので販売形態を見直してみては。

対象商品:
21250382
2020-07-30
用途:
段ボール運搬
テルウェル東日本アイピーエス株式会社 様 (サービス業)

思ったより、@サイズが小さかった、A車輪高が高かった

対象商品:
21250382
2018-05-17
用途:
製品の移動
建設業・工事業

クレーンがない部分での製品の移動に利用しています。、滑り止めもあり、動きもよくて重宝しています。

対象商品:
21250407
2017-09-30
用途:
荷物の移動
サービス業

値段も手ごろ車輪も大きめで使いやすいが、少し重たいのがマイナスかな。

対象商品:
21250398
2017-05-13
用途:
プリンタ台
竹尾クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

デンの机の下に設置しプリンタをのせて使っています。天面の板が丸見えなのと、衝撃吸収マットで大きさによって載せるものが傾く(電気製品の場合故障につながりかねません)のがマイナス点です。天面の簡易な塗装と、(衝撃吸収マットは自分で用意しますので)平滑な天板での商品化を希望します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
21250382
2017-08-18
用途:
保存商品の移動用

本体も丈夫ですし、キャスターもスムーズで価格の割りによくできていると思います。

対象商品:
21250382
2016-12-06
用途:
薪ストーブの薪カゴを載せて、手元まで動かしています。

以前にも(廃盤になった)同様の物を購入して使っていて、もう一つ欲しいと思い購入したところです。ちょっとした滑り止めがあって、いい具合に転がせて便利です。

対象商品:
21250382
2017-08-16
用途:
家具移動
教育・研究機関

梱包も雑。エアー無しのビニール袋に入って届きました。
開けてすぐに角がめくれて欠損しているのに気付き、他にもゴムのめくれ等造りの雑さも目立ったので返品の電話をしました!引き取りの日にちと時間指定をしたのに指定の午前中に業者は来ず、お客様相談窓口に電話しましたが担当するオペレーターも適当でイライラする対応しかしません。
配送業者に確認して、すぐに折り返すと言いながら30分以上経っても電話はなく、またこちらからかける羽目に。
結局13時に引き取り業者が到着、時間指定の事を確認すると、伝達できていなかったとの事。
もう2度とこちらで買い物しません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
ご指摘を真摯に受け止め今後の改善に取り組みます。
今後ともよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする