平台車 木製 ゴム車輪 全面すべり止め

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21250443 品番 MDS-3045R-N
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。

耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)450×300 床面高さ(mm)110 質量(kg)3 グリーン(マット) 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 板厚(mm)18 キャスター径(Φmm)75 材質(すべり止め)合成ゴム 持ち手穴(mm)125×35 特性静音 騒音対策あり 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。※必ず台車の中央部分に積載して下さい。※人の手による運搬用のみで使用して下さい。※動力での牽引はしないで下さい。※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21250443
2022-04-12
用途:
自宅のコンテナの下に利用
サービス業

ホームセンターで購入していた折りたたみコンテナの下に
置きました。
部屋の中で使用しても十分な商品です。
欲を言えばストッパーがあれば100点です。

1人が参考にしています
対象商品:
21250443
2021-11-04
用途:
倉庫資材の運搬

思っていたより重量があり、滑り止めもしっかり機能して安定して荷物を運搬出来ている。
滑り止めの素材が糊付けではなくピン打ちされてるので、端の浮き上がりが少し気になる。そのうち引っ掛かるかも知れない。糊付けだと、劣化してきた後貼り直ししづらいので、この方がいいのだろうか。

対象商品:
21250468
2019-12-04
用途:
イベント部材の搬入時
運輸・通信業

全面すべり止めがあるので商品がずれないので作業がスムーズに出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
21250452
2019-08-26
用途:
家具を乗せて移動
その他業種

大きい食器棚を乗せて移動させましたが
ちゃんとタイヤも止まる事なく力強く動いてくれて凄く助かりました。
今度は大きいサイズを購入したいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
板厚は何mmでしょうか。
回答:
24mmとなっております。
2021-07-08
質問:
表面のすべり止めゴムのみの取り扱いはありますでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2021-07-08

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする