AGパワーセミロングドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21250477 品番 AGPSLSD1.0
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。
ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。

ドリル径(Φmm)1 溝長(mm)26 全長(mm)48 材質コバルトハイス 表面処理AGコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする