NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミルシャンク
AGパワーセミロングドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21250504
品番
AGPSLSD1.3
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。
ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
ドリル径(Φmm)
1.3
溝長(mm)
30
全長(mm)
52
材質
コバルトハイス
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク