No.300002 ワイヤーストリッパー ベッセル 21251075 No.300002 ワイヤーストリッパー ベッセル 21251075 No.300002 ワイヤーストリッパー ベッセル 21251075 No.300002 ワイヤーストリッパー ベッセル 21251075 No.300002 ワイヤーストリッパー ベッセル 21251075

ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21251075 品番 No.300002
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

レバーを握るだけの1回動作で、すばやくきれいに被覆を剥離します。

用途電線被膜の剥離 寸法(mm)170×130×28 レッド 機能ストリップゲージ付き 適合電線単線 芯線直径(Φmm)1・1.6・2・2.6・3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※使用時には、保護メガネを着用してください。
※電気作業では、ショート、感電にご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする