ベッセル
ベッセルの 電設工事関連
ベッセルの ストリッパー
ベッセルの ワイヤーストリッパー
ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21251084
品番
No.300005
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
レバーを握るだけの1回動作で、すばやくきれいに被覆を剥離します。
用途
電線被膜の剥離
寸法(mm)
170×130×28
色
ブラック
機能
ストリップゲージ付き
適合電線
より線
芯線直径(Φmm)
0.9・1.25・2・3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※使用時には、保護メガネを着用してください。
※電気作業では、ショート、感電にご注意下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表