ベッセル
ベッセルの ソケット/ソケットレンチ
ベッセルの ソケット/ソケットレンチ付属品
ベッセルの ソケットアダプター
ソケットアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21251136
品番
No.USBBSQ2S10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。
スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途
自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに
軸径(Φmm)
六角:6.35
寸法(mm)
58×13×13
全長(mm)
58
色
シルバー
直径(Φmm)
13
対辺(mm)
六角ボルスター:10
電圧(V)
18対応
差込角(mm[inch])
6.35(SQ1/4")
注意
※空回ししないで下さい。
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。