ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ビットホルダー
ビットホルダースパナ掛け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21251145
品番
No.USBBH1S10
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。
スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途
自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに
軸径(Φmm)
六角:6.35
寸法(mm)
69×13×13
全長(mm)
69
色
シルバー
対辺(mm)
六角ボルスター:10
電圧(V)
18対応
注意
※空回ししないで下さい。
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。