DXH-600 ビットホルダー ベッセル 21251188 DXH-600 ビットホルダー ベッセル 21251188 DXH-600 ビットホルダー ベッセル 21251188 DXH-600 ビットホルダー ベッセル 21251188

ビットホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)600 注文コード21251188 品番DXH-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は全長など8種類から選べます 他の種類を見る

チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。
耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。

用途狭く奥まったところもしっかり届く 寸法(mm)600×19×13 全長(mm)600 シルバー/ブルー 電圧(V)40対応 チャック外径(Φmm)13 ビット差込部(mm)6.35 ホルダー高強度ビットホルダー グリップタイプ回転式
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※空回ししないで下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
延長ホルダーとして使用
合同会社 美彩家 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

板ラチェット付属のビットは殆ど飲み込んでしまって使えない

対象商品:
21251197
2023-04-30
用途:
ビットの延長用に
不動産業

使用頻度が少ない長さのドライバー、ドリルのビットの補完に使用。スリーブ部の摺動に若干引っかかり感がある。もう少し、スムースさが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする