No.GS10P-01 ビットセット10本組 ベッセル 21251276 No.GS10P-01 ビットセット10本組 ベッセル 21251276 No.GS10P-01 ビットセット10本組 ベッセル 21251276 No.GS10P-01 ビットセット10本組 ベッセル 21251276

ビットセット10本組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21251276 品番No.GS10P-01
参考基準価格(税別)¥2,115 販売価格(税込) ¥2,083
販売価格(税別)
1,894

ビット材はダイハード鋼を使用しており、強さと粘りが違います。
サイズを色分けし、ビットが選びやすい。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
強く、しなやかなで耐久性が高いダイハード鋼を使用。
サッシ、カーテンレールの取付など狭い箇所での作業向きの片頭ビット付き。

用途建築、内装、外装、製造組立など、様々なねじ締めに 仕様よく使うサイズを10本セットにしベルトホルダーへ収納 セット内容片頭ビット+1x100mm(1本)、片頭ビット+2x100(1本)、両頭ビット+1x65mm(1本)、両頭ビット+2x45mm(2本)、両頭ビット+2x65mm(2本)、両頭ビット+3x65mm(1本)、両頭ビット+2x110mm(1本)、コンビビット:+2&-6x65mm(1本)、ビットベルト 全長(mm)110 シルバー/レッド/イエロー/ブルー 電圧(V)18と40に対応 塗装はがれにくい防錆塗装 入数10本 両頭機能両頭
注意
※正しいサイズ、使い方、用途を確認し使用して下さい。
※過負荷は破損やケガの原因になります。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする