ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
両頭ビット10本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21251294
品番
No.DS10P2110F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
「先細先端」で、スリムネジでも頭が見やすいです。
折れにくく、曲がりにくいダイハード鋼を使用、ネジを落としにくくするマグネット入り
用途
コンパネの沈み打ちや、床施工のミニビス打ちに
軸径(Φmm)
六角:6.35
寸法(mm)
110×7×6
全長(mm)
110
色
シルバー
種類
ネジ頭が見やすいスレンダー刃先
硬度HRC
最高:約62
入数
10本
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
注意
※正しいサイズ、使い方、用途を確認し使用して下さい。
※過負荷は破損やケガの原因になります。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。