ダイナミックバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本形状ひし形80°勝手右勝手注文コード21251852品番E10N-SCLPR08-12AN2/3
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

優れた切りくず排出性能を発揮・ビビりを抑制し安定加工を実現。

形状ひし形80°勝手右勝手クランプシステムスクリュークランプ切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする