剪定ばさみ バイパス型ExpertCut 12202-20

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21251958 品番970475701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

人間工学に基づいた剪定ばさみ。
スムーズに切れ、関節に優しい緩衝構造。
バイパス型の刃を搭載。
切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、植物に負担をかけず正確できれいな切断が可能。
最高レベルの60HRC高硬質のステンレス製刃を使用。
耐食性に優れ長寿命(HRC…ロックウェルCスケール。材料の硬さを表す指数)。
サイズの手に合わせて調整可能なハンドグリップ。
切断可能な枝は、直径2.2cmまで対応。
特許取得済みの樹液排出機能でお手入れが簡単。

用途園芸、ガーデニング、枝切り、剪定、庭のお手入れに。 材質プラスチック、刃:ステンレス 質量(kg)0.2 使用目的園芸、ガーデニング、枝切り、剪定、庭のお手入れに 切断対象庭木・枝 保証期間最大2年 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×2×5.5 最大切断径(Φmm)22(バイパス型)
注意
※イメージ写真には関連商品等が含まれておりますが、お届け品はページの最初に掲載している単品商品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする