壁掛用 自動巻取りホースボックスM 18610-20

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21251976 品番970473101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

壁に設置するホースボックス。
使いたい時にすぐ使え便利。
庭の水まきを簡単に。
壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。
ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。
ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。
ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。
ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。
ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。
設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。

用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。 材質プラスチック、PVC カバーあり 質量(kg)8.3 キャスターなし ホース長さ(m)20 保証期間最大5年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:45×48.7×22.8 巻取形式自動
注意
※イメージ写真には関連商品等が含まれておりますが、お届け品はページの最初に掲載している単品商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21251976
2024-10-02
用途:
庭の水やり
不動産業

最高!!
絡まないし手を離せばホースリール内のガイドに沿って綺麗に収まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする