温水洗浄便座止水栓分岐金具

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21252026 品番ADL531A-B4JS
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。 セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21252026
2022-11-09
用途:
古い便器への便座の取り付け
その他業種

自宅が古いので、既存の便器に取付金具のサイズが合わず最近の便座が取り付けられませんでしたが、この器具でバッチリ付きました。良かったです。

2020-08-16
用途:
温水便座の交換作業
その他業種

新しい温水便座を取り付けようとしたところ、止水栓が合わずに困っていました

お盆期間中にも関わらず、注文して翌日には届き本当に助かりました

ありがとうございました!

1人が参考にしています
対象商品:
21252026
2020-05-25
用途:
ウォシュレット
空き家管理・再生の仁 様 (不動産業)

古いトイレにウォシュレットを取り付けたく調べたら、この商品が該当しました。取り付けも簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
21252026
2020-01-23
用途:
温水便座の交換
農・林・水産業

作業工程の説明書きがわかりやすく、作業がやりやすかった。

対象商品:
21252026
2019-07-13
用途:
取り付け問題なくできました。
その他業種

注文した翌日に届き、その速さに驚きました。取り付けもすぐにでき、とても良い買物でした。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
21252026
2018-07-11
用途:
温水便座の取り付け
教育・研究機関

説明書に従って作業することによって、簡易に取り付けができました。

対象商品:
21252026
2018-05-15
用途:
交換のため
その他業種

説明書どおりに取付できてよかったです。ありがとうございました。

対象商品:
21252026
2018-04-14
用途:
温水洗浄便座取り付け作業
不動産業

女性です。上手くできるか心配でしたが、これを使用したお陰で手こずることなく無事取り付けることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする