用途ガーデンラック、プランタースタンド、フラワースタンドとして。収納や飾り棚、ラックねどにも。園芸用品 花 鉢置き プランター台 屋外 室内 北欧 大型 長方形 家庭菜園 育苗 植物 野菜 ベランダ テラス バルコニー お庭 エクステリア おしゃれ 園芸用温室 ビニール温室カバー 透明 チャック式 雨除け 雪除け 越冬 霜対策 3段
仕様組立式
材質ラック:スチール、温室カバー:ポリ塩化ビニル
質量(kg)ラック:3.9、温室カバー:0.6
色ホワイト
段数3
耐荷重(kg)棚板各20、全体60
組立時間約10〜20分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)ラック:60×35×114、温室カバー:61×35×116