曜日別特売
N-223 棚ダボ ねじ込みタイプ オン BEST[金物] 21252577

 

N-223 棚ダボ ねじ込みタイプ オン BEST[金物] 21252577
N-223 棚ダボ ねじ込みタイプ オン BEST[金物] 21252577
N-223 棚ダボ ねじ込みタイプ オン BEST[金物] 21252577

棚ダボ ねじ込みタイプ オン

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじ径W1/4
内容量1パック(4個)注文コード21252577品番N-223
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ねじ込みタイプ。

用途
家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ径W1/4径(mm)(棚受部)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21252708
2024-06-17
用途: j自作の棚に使用
社会福祉法人あゆみ会 障害者活動センターあゆみ医療・福祉・介護関連業

現在使用しているダボでは数が足りなくてあちこち探しました
これがぴったり!! 追加購入します

対象商品 : 21252577
2024-04-13
用途: コーナーテレビ台の棚修繕
電気・ガス・熱供給・水道業

古いコーナー用テレビ棚の棚を外して使われていた為、ダボを紛失されていました。ピッタリはまり、よかったです。

対象商品 : 21252744
2024-02-21
用途: 台所家具の補修
その他業種

棚板の固定が不安定のため一回り大きいサイズに交換。

対象商品 : 21252744
2023-12-13
用途: 食器棚の補修
その他業種

食器棚にがたが来たので、9㎜に変更した。きっちり固定出来た。

対象商品 : 21252577
2022-10-29
用途: 簡易なものよりグレードアップ

何の問題もなく使えます。安くて重宝しました。これからも頼める商品です

対象商品 : 21252577
2020-10-20
用途: 玄関戸棚の棚板追加
建設業・工事業

DIYで棚を追加しようとしましたがなかなか合うものが無くサイズも分からなかったのですが説明が一番わかりやすくダメもとで頼みましたがぴったりでした

1が参考にしています
対象商品 : 21252744
2017-06-09
用途: 棚板取付

数量もたくさん入っていて、値段もお手頃で佳かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする