BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 内装商品
BEST(ベスト)[金物]の 棚柱・棚受
BEST(ベスト)[金物]の 棚ダボ・エンドキャップ
棚ダボ ねじ込みタイプ 10ミリ×M6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
21252647
品番
N-233
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
アウトレット
¥119
¥
96
バスケットに入れる
ねじ込みタイプ。
用途
家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
色
クリーム
ねじ径
M6
直径(mm)
(メン)10
径(mm)
(棚受部)10