N-240 棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物] 21252683 N-240 棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物] 21252683 N-240 棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物] 21252683

棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 21252683 品番 N-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ねじ込みタイプ。

ねじ径M6 直径(mm)(メン)8 径(mm)(棚受部)8 用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21252595
2024-06-20
用途:
アロマペンダント用
運輸・通信業

アロマペンダント用に、雄ネジに穴をあけて使っています。

対象商品:
21252595
2024-02-22
用途:
書棚の補強

ねじ込みがスムースなものと引っかかるものとあって当たり外れがあったが、作りはしっかりとしていて、安心出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
21252726
2021-01-27
用途:
食器棚の追加
サービス業

今付いている棚ダボと同じサイズのこちらを使用し、食器棚の棚を増やしました。
入数も少なめで安価で助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
21252683
2020-10-10
用途:
マンションの移動棚用で購入しました。
製造業

8mm径で棚受け部があと3mm程長ければベストでした。使えるので満足しています。少ない個数でも注文出来るので無駄がないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
21252683
2019-01-15
用途:
DIYで作成する本棚の可動棚用のダボとして使用

メンについては、下穴に楽に打ち込めるので良いのですが、オンの出が
6oなので、もう少しで寸法が大きいとDIYでの精度でも安心して
使えるのではないでしょうか。
(棚板幅が多少短くなり、側板とのクリアランスが大きくなってしまった
時に、掛りが少ないので、やや不安です)

3人が参考にしています
対象商品:
21252595
2019-02-04
用途:
可動棚の必須品
サービス業

品質が良く、ネジピッチ、メッキ 処理等申し分ありません
何回もリピートしています

1人が参考にしています
対象商品:
21252692
2018-04-29
用途:
可動棚に。

使ってみました。ホームセンター物より凹の絞り角度が緩く出来ています(接触面積が大きくなるので丈夫かもしれません)。下穴は11.5oでちょうど良い感じです。堅木の場合もう少し大きめの穴が良いかもしれません。また、ボンドを入れて使うことをおすすめします。後で緩むことが少なくなりますので。

対象商品:
21252692
2018-01-22
用途:
自作のオーディオラックの棚板を、可動式にする為に購入した。
サービス業

頑丈に出来ており、最大13kgくらいの機器を乗せる予定だが、重量物にも安心感がある。
また、見た目にも美しいので買って良かったと思っている。
尚、下穴サイズが記載されていると親切、私は11.5mmで開けたが丁度良かった。(桧無垢板25mm)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする