BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 内装商品
BEST(ベスト)[金物]の 棚柱・棚受
BEST(ベスト)[金物]の 棚ダボ・エンドキャップ
棚ダボ ねじ込みタイプ ゴム付 10ミリ×W1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
21252823
品番
N-254
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込みタイプ。
用途
家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
色
黒
ねじ径
W1/4
直径(mm)
(メン)9
径(mm)
(棚受部)10