N-268 棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物] 21252936 N-268 棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物] 21252936 N-268 棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物] 21252936

棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8個) 注文コード21252936 品番N-268
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

差し込みタイプ。

差込穴径(mm)5 用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。 径(mm)(棚受部)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21252936
2020-02-18
用途:
棚板を増やすとき

付属のダボって、すぐに失くしてしまうし、そもそも最近のカラーボックスでは予備ダボが付属してなかったりして、ダボが足りなくなることがよくあります。

カラーボックスのダボが足りなかったので、ダボ穴径を測ったところ5mmでしたので、こちらを購入しました。

ピッタリ収まり、グラつきは全くありません。

また、これの良いところは、どちら向きでも差し込めるので、傷やサビが出たら、ひっくり返せるところかなと思います(^^)

対象商品:
21252936
2019-12-15
用途:
棚のメンテナンス
サービス業

長らく紛失していたパーツ補充のために購入しました。サイズも形状もぴったりで、満足しています。ホームセンターを何箇所も回ってみましたが、この形状は何故かどこも取り扱っておらず、あるいはamazonでは50個パック(そんなに要らない)だったりで、今回は良い買い物が出来たと思います。

対象商品:
21252936
2019-08-11
用途:
テレビ台の板を乗せるのに、ダボを無くしたから。
ランスタッド株式会社 様 (製造業)

注文して次の日に届いたので、びっくり。そして、サイズも計らずに注文してしまったけど、ピッタリいい感じにハマりました。これで、息子のゲームの器械を棚板に乗せて、スッキリ収まりました。ありがとうございました。

対象商品:
21252936
2019-05-27
用途:
棚板をふやす

両端が同一太さのこのタイプはなかなか、売っていなくて、探しました。
大変ありがたいです。

対象商品:
21252936
2018-11-21
用途:
下駄箱の棚付けに
有限会社日本情報サービス 様 (運輸・通信業)

めちゃクチャ、サイズ感も良くて、満足!
スムーズに着脱できて、最高

対象商品:
21252936
2018-08-08
用途:
シューズボックス 棚
建設業・工事業

家をリフォームして新しいシューズボックスを設置しました。棚だぼをホームセンターで探しましたが、同じものがありませんでした。これは全く同じでした。助かりました。

対象商品:
21252936
2019-05-29
用途:
カラーボックスのダボとして
医療・福祉・介護関連業

注文翌日に到着しました。サイズもピッタリで非常に満足してます。

対象商品:
21252936
2018-09-26
用途:
棚板の追加

欲しかったサイズで品質・価格等、特に不満はありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする