UB-L90N-DR-JAN-BP 胴ベルト(安全帯用) 鉄バックルベルトのみ ツヨロン(藤井電工) 21253532

胴ベルト(安全帯用) 鉄バックルベルトのみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21253532 品番UB-L90N-DR-JAN-BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ダークレッド 胴ベルト長さ(mm)1200 胴ベルト幅(mm)50 仕様安全帯用胴ベルトのみ サイズM 質量(g)約270 種類鉄スライドバックル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする