E-046 SpaPlus シュパーッと!噴射 ワコー 21254634

E-046 SpaPlus シュパーッと!噴射 ワコー 21254634 E-046 SpaPlus シュパーッと!噴射 ワコー 21254634

SpaPlus シュパーッと!噴射

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21254634 品番E-046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スポンジ上部から水が出て洗車しやすい長柄スポンジです。

適合用途洗車 材質ABS樹脂・PU・ステンレス・アルミニウム・TPE・合成ゴム 寸法(mm)220×1040×130 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21254634
2021-06-29
用途:
洗車用に

とても軽くて使いやすい柄付きブラシです。洗車に使ってます。

対象商品:
21254634
2020-04-15
用途:
SUVの洗車

ハリアーの天井を洗車するのに使っています。力が入りにくいので、ひつこい汚れには向かないように思います。

対象商品:
21254634
2019-11-24
用途:
車洗車用
製造業

ハイルーフの車なので購入したが…
何回使用出来るか心配。
スポンジ部分が交換できるタイプにしておけばよかった

1人が参考にしています
対象商品:
21254634
2019-07-13
用途:
ハイエース等の洗車
サービス業

先端から水が出るので便利。
ホースで水かけて、ブラシに持ち替えてこすって、またホースで洗いで。
と言うのが持ち替え無しでできる。
何台も洗わなければならないときに時短になる。
希望があるとすれば、手元の止水スイッチ的なものと、ヘッドの可動があればもっとよかったかもしれない。

対象商品:
21254634
2019-06-13
用途:
洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車の時、少し大きい車だと脚立を使わないと届かないので購入してみました。
ホースをつなげられるというので期待してましたが、思っていたところではない所から水が出て驚きました。
スポンジから出るものだとばかり・・・。
使えなくはないので使っています。

対象商品:
21254634
2018-09-06
用途:
ダンプの洗車
建設業・工事業

以前使っていたものは、柄の部分がプラスチックだったので
スポンジのつなぎ目から折れてしまったが、これは丈夫で軽く
洗いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする