ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 洗車モップ
Spaplus ハンディーモップ モサップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21254668
品番
D-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
黄砂対策に最適なモップです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ショートダスター 車用
モノタロウ
¥
489
¥
538
税込
寸法(mm)
160×550×90
材質
柄:ポリエチレン 芯:鉄 毛:ポリエステル
危険物の類別
非危険物