水出し洗車ブラシPP

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21254792 品番E-039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

通水できる洗車ブラシです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類柄付きタイプ 材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン 寸法(mm)90×420×90 危険物の類別非危険物 適合用途洗車

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21254792
2024-08-31
用途:
風呂掃除

適度な硬さで毛のヘタリにくさもあり、重宝しています。

対象商品:
21254792
2024-06-13
用途:
洗車用
自然治癒力研究所 様

ブラシは丁度良い固さです。
今まで色々使った物はブラシがへたってしまいましたが、これは使ってみないとわからないですが良さそうです。

対象商品:
21254792
2024-04-06
用途:
現場の完了時
三原興業 様

。安くてとってもつかいやすくて、おすすめです。もう、5年くらい使用しています
これからもよろしくお願いします

対象商品:
21254792
2022-04-18
用途:
機械の洗車
サービス業

洗車ブラシは毛の硬さなど色々とあるので、今まで使用していたブラシと同じ物を探していたので、購入できて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
21254792
2021-02-04
用途:
洗車

スポンジ洗いでワックスシャンプーも良いのですが、タイヤ、ホイルはブラシじゃないと汚れが落ちません。

1人が参考にしています
対象商品:
21254792
2021-11-20
用途:
クルマの清掃に
金融・保険業

期待通りの商品です。
手軽で耐久性も高くこの手のものでは最高だと思います。

対象商品:
21254792
2020-05-31
用途:
風呂掃除
その他業種

風呂掃除に使っています。毛のかたさがちょうどいいので重宝しています。

対象商品:
21254792
2022-07-19
用途:
車メンテ用品
金融・保険業

タイヤ清掃用 アルミを洗いたく購入しましたが柔らか目。
車体にブラシはかけないので・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする