CTB用抗菌グリップ

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21258012 品番Y-2311
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

対応ハンドルバーΦ22.2mm
グリップシフト変速機用の抗菌グリップです。

ブラック 寸法(mm)Φ22.2×120、Φ22.2×90 材質合成ゴム セット内容左右各1個 質量(g)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
伸縮ラチェットレンチに(T●NE)
株式会社川田商会 協栄自工 様

12.7の伸縮式ラチェットのグリップが金属なので、グリップを探しましたが
スポンジでは傷む可能性があるのでバイク用グリップを購入。
長さ的にも内径的にも丁度良いです。
ラチェットのグリップ太さが22mm、バイクのグリップは22.2mm用
ひっぱっても簡単には抜けないしばっちりです。

2025-04-17
用途:
12.7伸縮式ラチェットのグリップに
株式会社川田商会 協栄自工 様

12.7の伸縮式ラチェットのグリップが金属なので、グリップを探しましたが
スポンジでは傷む可能性があるのでバイク用ぐっぷを購入。
長さ的にも内径的にも丁度良いです。
ラチェットのグリップ太さが22mm、バイクのグリップは22.2mm用
ひっぱっても簡単には抜けないしばっちりです。

対象商品:
21258012
2023-04-29
用途:
交換用グリップ
自動車・二輪車・自転車関連業

ブリヂストン電動アシスト自転車の交換用グリップとして購入しました。寸法としてはバッチリでした。

対象商品:
21258012
2021-10-14
用途:
自転車のメンテ

長さも丁度よく、7割くらいは、力任せに押し込み、残りはプラスチックハンマーでたたきこみました。グリップの感触もよく、滑りにくいです。リピートしたい商品の1つになりました。

対象商品:
21258012
2021-09-12
用途:
子供自転車メンテナンス

子供もマウンテンバイクのシフトグリップが古くなっていましたので取り替えました。
マウンテンバイクによく合うデザインでグリップもしっかりしており、コストパフォーマンスのいい商品です。

対象商品:
21258012
2020-03-10
用途:
グリップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安く、品質も良い。表面のパターンはもう少し滑らかでも良い気がする。コスパが高い商品。

対象商品:
21258012
2019-09-30
用途:
その他業種

MTBのグリップにと思い購入したのですが、同じサイズの物が入っていてロングとショートが入っているとは思わず開けてみてビックリでした。
自分の間違いで購入しましたが、構造が簡単だったので加工して取り付けしました。
同時に購入した、SL-RS41 REVO COVERは問題なく取り付けでき、両方とも毎日快調に使用しております。

対象商品:
21258012
2017-12-18
用途:
交換

古くなったシティサイクルのグリップと交換しました。長さが変わってブレーキとシフターの位置を変える必要がありましたが、長くなって握りやすくなりました。原付のグリップに近い感じが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする