Y-5137 アルミボトルケージ CAPTAIN STAG 21258387 Y-5137 アルミボトルケージ CAPTAIN STAG 21258387

アルミボトルケージ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21258387 品番Y-5137
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

アルミ製のボトルケージです

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質アルミニウム合金(表面加工 アルマイト) 寸法(mm)74×85×15 質量(g)58

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21258387
2020-10-11
用途:
ブリヂストンTB-1に取り付けました。
その他業種

安価で、アルミで強度もあり便利です。
すこしおおきめにつくってあるようですから、標準サイズの500t〜1リットルサイズに使えるようです。

対象商品:
21258387
2019-11-05
用途:
バイクのオイル缶用
製造業

2stバイクで出かける時の燃焼オイルを携帯できるように購入しました。
アルミなので加工がしやすくて尚且つ安価で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする