シンプルなデザインの保温、保冷マグカップ 二重構造なので、保温・保冷効果が高い。 材質:ステンレス,PP。サイズ:Φ69×82mm(200ml)保温&保冷ステンレスマグの最大印刷範囲:130×50mm。セット内容:ステンレスマグ
あまり飲めないお客さんがずっと小さいガラスコップで水割りを飲んでたんですが 結露で机がビチョビチョになるのを嫌がってたのでプレゼントしました。ストレスなく飲めると喜んでます。
軽くて丈夫なステンレスで、保温機能もあり、満足しています。ヘアーライン仕上のせいか、乾燥後拭き斑が表面に残る事が改善点かも。
普通のマグカップ位の大きさだと思い込んでいたので、到着した時少々残念でしたです・・・
軽くて使いやすいです。 割れないのも いいです。