アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆
アーテック[学校教材・教育玩具]の 丸筆
アクワ水彩ナイロン筆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21264538
品番
10646
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
弾力があり穂先のまとまりの良いナイロン毛使用。ころがり防止付
ナイロン毛の水彩画筆小サイズ(6号)です
材質:PP,ナイロン
種別
丸筆
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
材質
PP、ナイロン
サイズ
小・6号
径(Φ)×全長(mm)
4×193
穂丈(mm)
19