アクワ水彩ナイロン筆

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21264547 品番 10647
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥320
販売価格(税別)
291

弾力があり穂先のまとまりの良いナイロン毛使用。ころがり防止付
ナイロン毛の水彩画筆小サイズ(6号)です
材質:PP,ナイロン

種別丸筆 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 材質PP、ナイロン サイズ大・15号 径(Φ)×全長(mm)8×204 穂丈(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする