アクワ水彩ナイロン筆 3本組(画筆箱小入)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21264556 品番10649
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,200
販売価格(税別)
1,091

画筆箱小にアクワ水彩ナイロン筆3本(6・15・20号)が入ったセットです
弾力があり穂先のまとまりの良いナイロン毛使用。転がり防止付。 水彩画筆の3本セット。筆先をいためないケース付
材質:PP,ナイロン。サイズ:小6号:穂(19×径4mm)・全長(193mm)、大15号:穂(28×径8mm)・全長(204mm)、特大20号:穂(36×径10mm)・全長(216mm)。セット内容:アクア水彩ナイロン筆 小6号×1本(穂:19×径4mm、全長193mm)、アクア水彩ナイロン筆 大15号×1本(穂:28×径8mm、全長204mm)、アクア水彩ナイロン筆 特大20号×1本(穂:36×径10mm、全長216mm)、画筆箱小×1(250×30×20mm)

種別セット 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 材質PP、ナイロン サイズ6・15・20号 径(Φ)×全長(mm)(6号)4×193、(15号)8×204、(20号)10×216 穂丈(mm)(6号)19、(15号)28、(20号)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21264556
2024-01-03
用途:
絵画教室
黙尊 様 (サービス業)

コシがあり使いやすいナイロン筆です。
ケースがあるので絵画教室でも管理がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする