画板S(ひも付)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21264897 品番11130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,290
販売価格(税別)
1,173

シンプルな定番サイズ
材質:しなベニヤ。サイズ:450×600×5.5mm。セット内容:ひも付

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 材質しなベニヤ 寸法(mm)450×600×5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21264897
2022-02-07
用途:
かみに書くとき
製造業

A3サイズの紙に広々とかける木の下敷きが欲しくて購入しました

2回目です
以前購入したときは、ひもの付け方が、どの穴に通したらいいのかわからず使いませんでしたが今回、左上と右下の穴に通して、裏で紐はにかいほど結び目をつくりました

あなが小さいので紐を通す際は、セロハンテープで紐の先を狭めて、ようやく穴に通すことができました

5歳のむすめが気に入り、紐の長さをすこしみじかく工夫して絵描きみたいで可愛かったですが、おおきいので板を顔にぶつけていました。

ちいさいこがつかうさいは、気をつけたほうがいいです
紐はあぶないので、ちいさいこはかならずおとなが近くにいるときでしか首にかけてつかわないよう
ひもの危険性をさきにこどもに伝えたほうがいいです

四つ角がまるくなっていて、感動しました

よくをいえば、同じような厚さの木の板で
A3, A4サイズのものもあったら購入します

単純に、木製の下敷きがほしいんです

こちらの商品は、おおきさとひもがつくという機能はとても相性がよくすばらしい製品だとおもいます。

製造していただき、ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
21264897
2020-06-30
用途:
製図用紙を載せるため

珍しいクリップのない画板のため、製図用紙を載せて定規を動かすのにとても便利です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする