砂絵用シート A4

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21266586 品番13431
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

樹脂製ですので台紙まで切ってしまうことがありません。
材質:樹脂,紙。サイズ:297×210mm

厚さ(mm)0.5 用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 寸法(mm)297×210 サイズA4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21266586
2020-09-17
用途:
砂絵
サービス業

剥がしやすく、砂もしっかりとひっつき、よかったです。

対象商品:
21266586
2020-02-18
用途:
絵画教室教材
アトリエこどものもり 様 (教育・研究機関)

以前使っていた紙のシートより割高だがのり面のシートが丈夫だからのり面を切り取ってしまうことがなくよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする