材質:ポリスチレン,紙。サイズ:400×550×3mm
すごく使いやすいです。できれば厚さの種類が欲しい2mmが欲しいです。
良く展示用に使っていて良い品ですが、最近他で安く販売されてるのを見ましたので、価格が気になりました。
厚さ3mmとの事で購入したのですが、実寸3.3mmありました。
商品自体は、まったく問題ないのだが、2mm厚のものも取り扱って頂けるとありがたい。
スティックのり、スプレーのりのどちらでも使用でき、使いやすい。カッターでカットする際も刃の入りがよく加工しやすい。
白がブルー浮きしているので、白レフとして使うとシャドーに青味が浮きます。