アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 木彫
木彫小箱
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21267173
品番
30009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥691
販売価格(税別)
¥
628
バスケットに入れる
内寸法(mm)
112×71×30
付属品
サンドペーパー、ノンスリップシート
仕様
組立済み
種別
ほお材
寸法(mm)
130×88×53