アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆
アーテック[学校教材・教育玩具]の 平筆
オリジナル平筆(ポスター用・白毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21269343
品番
10700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥290
販売価格(税別)
¥
264
バスケットに入れる
日本画筆に珍しく金具を使った穂先の平らな筆です。主にベタで絵具を塗ったりレタリング文字を描くときに使われます。
種別
平筆
全長(mm)
210
サイズ
0号
毛丈(mm)
9
毛幅(mm)
6.5