高級デザイン筆 3本組(溝引棒無し)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21269903 品番10791
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥891
販売価格(税別)
810

材質:イタチ毛,山羊毛。サイズ:面相筆(中):全長 約203mm、穂先:約Φ3×18mm、彩色筆(中):全長 約217mm、穂先:約Φ5.5×26mm、平筆(4号):全長 約230mm、穂先 約15×16mm。セット内容:いたち毛面相筆(中)、羊毛彩色筆(中)、羊毛平筆(4号)

種別セット 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容面相筆(中)、彩色筆(中)、平筆(4号) 材質(面相筆)いたち毛、(彩色筆)高級羊毛、(平筆)高級羊毛 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)(面相筆)203×Φ3×18、(彩色筆)217×Φ5.5×26、(平筆)230×15×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする