油壷 No.8

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21270007 品番165004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥711
販売価格(税別)
646

油壺は画用液を入れておくための容器です。
油壺には、ソロバン型や筒型などの種類があります。ソロバン型は傾いても画用液がこぼれない利点があります。 金属製、樹脂製、陶器製のものがあります。2つ口のものはそれぞれ異なった画用液を入れる目的でつくられたものです。たとえば、ペインティングオイルとペトロールを入れておいて、使い分けながら描くことができます。陶器製油壺は室内用のもので、大きな刷毛などを入れることもできて使いよいものです。
材質:ステンレス。サイズ:口径35×本体45.×深さ25×高さ30mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする