testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 環境測定その他関連用品
クランプ温度スマートプローブ TESTO115i
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21270926
品番
115I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クランプしてパイプ温度を簡単に測定。
testo 549iと使うと過熱度過冷却度の演算なども可能。
熱交換器の出入り口温度測定にも最適。
パイプはΦ6〜35mmに対応。
付属品
乾電池、出荷検査書
トラスコ品番
795-9176
外形寸法(mm)
183×90×30
測定範囲(℃)
-40〜+85
測定項目
温度
精度
(±1digit)±1.3℃
分解能(℃)
0.1
バッテリー
単4アルカリ電池×3
電池寿命(時間)
250
動作温度(℃)
-20〜+50
保管温度(℃)
-20〜+60
注意
※スマートプローブ用アプリのダウンロードが必要です(無料)
※アプリは、GooglePlay,AppStoreでダウンロードして下さい(端末の必要条件・Bluetooth4.0 ・Android4.3以降 ・iOS8.3以上)
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります