TESTO410iベーン式スマートプローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21270944 品番0560 1410
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は校正・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。
測定データはエクセルでメール送信も簡単。

付属品乾電池、出荷検査書 トラスコ品番795-9192 測定範囲風速:0.4〜+20m/s、温度:-20〜+60℃ 外形寸法(mm)154×43×21 測定項目風速/温度 精度【±1digit】風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃ 寸法(Φmm)40 分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃ バッテリー単4アルカリ電池×3 電池寿命(時間)200 動作温度(℃)-20〜+50 保管温度(℃)-20〜+60
注意
※スマートプローブ用アプリのダウンロードが必要です(無料)
※アプリは、GooglePlay,AppStoreでダウンロードして下さい(端末の必要条件・Bluetooth4.0 ・Android4.3以降 ・iOS8.3以上)
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする