温湿度スマートプローブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21270978 品番0560 2605 55
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

リモートで使用でき、アプリで露点、湿球、BTU/hなどの演算機能も使用可能。
ダクト、エアコン、除湿機の測定に最適。

付属品乾電池、出荷検査書 トラスコ品番795-9231 測定範囲湿度:0〜100%Rh、温度:-20〜+60℃ 外形寸法(mm)243×30×24 測定項目湿度/温度 精度【±1digit】湿度:±(1.8%rH+3%rdg)、(5〜80%rh)、温度:±0.8℃(-20〜0℃)、±0.5℃(0〜+60℃) 分解能湿度:0.1%Rh、温度:0.1℃ バッテリー単4アルカリ電池×3 電池寿命(時間)250 動作温度(℃)-20〜+50 保管温度(℃)-20〜+60
注意
※スマートプローブ用アプリのダウンロードが必要です(無料)
※アプリは、GooglePlay,AppStoreでダウンロードして下さい(端末の必要条件・Bluetooth4.0 ・Android4.3以降 ・iOS8.3以上)
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21270978
2018-07-18
用途:
空調メンテナンス作業時
建設業・工事業

商品の方は軽量で
スマートホンにて表示確認が出来て
最先端な温湿度センサーでは
ないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする