SPF2026 SPF 2×2材 ノーブランド 21271547

SPF 2×2材

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1束(6本) 長さ(mm)1820 注文コード21271547 品番SPF2026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1820 材質SPF 呼び寸法2×2材 寸法(縦×横)(mm)38×38
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2mを超える商品につきましては、一部お届けできない地域がございます。悪しからずご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21271547 SPF2026 68436734 SPF2026 SPF 2×2材 ノーブランド SPF 2×2材 ノーブランド 1本 659 税込725 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68436734
2023-04-17
用途:
根太
サービス業

10本中4本が若干反っていました。切断して使用していますので現状大きな問題ではないです。

対象商品:
68436734
2018-12-04
用途:
構造材
製造業

反り、節も少なく、価格の割に品質は良いと思います。

2人が参考にしています
2017-02-21
用途:
鳥小屋
その他業種

長さ910ミリに対して、6本とも実寸915ミリ。安いけど5ミリは勘弁。クレーム一歩手前かな〜。地元ホムセンの910ミリ材と組み合わせて使ってるので、台無し。もう、モノタロウで材木は買わないかな〜

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする