電池式ミニドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21272037 品番 TDB-098O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます!
スイッチ押すだけ簡単DIY!
正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業
軽くて扱いやすい!

穴あけ能力(mm)木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材) 最大締付トルク(N・m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])210 ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大Φ3.1(2×4材) セット内容乾電池式ミニドライバー、ドライバービット:+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー タイプ六角軸専用、DIY専用 本体質量(g)約240 定格時間(分)5 電源単三乾電池4本(別売) 連続使用時間(分)5 用途家具の組立て・扉などの取付けに 長さ(mm)120 幅(mm)45 高さ(mm)160 電圧(V)DC6 アズワン品番64-5131-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21272028
2023-07-03
用途:
家電をあける

初めて使うので、慣れるまでちょっとコツが必要だと思いました。手で回すより断然早いので買って良かったと思います。

対象商品:
21272028
2018-05-04
用途:
電池式ミニドライバー

オモチヤみたい。
値段相応。
買うんやったら、パオックの方が、ええなあ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする