TDB-098V 電池式ミニドライバー trad 21272046

電池式ミニドライバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21272046 品番TDB-098V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は連続使用時間など3種類から選べます 他の種類を見る

乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます!
スイッチ押すだけ簡単DIY!
正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業
軽くて扱いやすい!

穴あけ能力(mm)木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材) 最大締付トルク(N・m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])210 ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大Φ3.1(2×4材) モーター電圧(V)DC6 セット内容乾電池式ミニドライバー、ドライバービット(長さ50mm):+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー タイプ六角軸専用、DIY専用 本体質量(g)約240 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×120×45 定格時間(分)5 電源単三乾電池4本(別売) 用途家具の組立て・扉などの取付けに バッテリー電圧(V)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21272046 TDB-098V 21272037 TDB-098O 電池式ミニドライバー trad 電池式ミニドライバー trad 1台 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21272028
2023-07-03
用途:
家電をあける

初めて使うので、慣れるまでちょっとコツが必要だと思いました。手で回すより断然早いので買って良かったと思います。

対象商品:
21272028
2018-05-04
用途:
電池式ミニドライバー

オモチヤみたい。
値段相応。
買うんやったら、パオックの方が、ええなあ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする