HDP10B 卓上ボール盤ミニ trad 21272143

卓上ボール盤ミニ

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21272143 品番HDP10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

小型で省スペース!
木工から金工まで幅広い用途に対応!!
専用バイス付き。素材をしっかり固定!安定作業が可能!

主軸回転数(min-1[r.p.m])上段/8000、中段/11000、下段/16000 回転数(min-1[r.p.m])0〜16000(3段階可変速最大値) 穴あけ能力(mm) 鉄工軟鋼/5 穴あけ能力(mm) 木工木工/10 チャックサイズ1.0〜10mm テーパー(主軸)MT1 錐の最大送り(mm)約22 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)200 質量(kg)4.9 フトコロ(mm)約113 ベース寸法(mm)約170×170 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×240×385 チャック〜ベース最大寸法(mm)最大約159 付属品ドリルチャック、チャックハンドル、六角棒レンチ3mm/4mm、バイス、予備ドライブベルト、バイス用ボルトセット(六角ボルト・ワッシャ×2・六角ナット) 周波数(Hz)50/60 チャック(種別)B12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21272143 HDP10B 56420716 DP2250R 小型ボール盤 REXON(レクソン) 小型ボール盤 REXON(レクソン) 1台 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21272143
2021-02-17
用途:
穴あけ
3号倉庫 様

小さくて、ちょっとした穴あけには重宝すると思います。精密な加工をしようと思えば、高価なボール盤が必要になると思いますが、私の用途では十分でした。当然ですがハンドドリルなどでやるより精度はあがります。問題は、約2.5センチしか刃先が下に降りないため、厚いものには使えないことです。2.5センチ以上のものには使えません。

3人が参考にしています
対象商品:
21272143
2021-02-07
用途:
極細ドリルや精密ドリルの穴開け
Ken住宅設備工業所 様 (建設業・工事業)

つくりが雑でカバーがかなり開きにかかったのでバリ取りやネジ穴の修正をしたら開きやすくなりました。
組み立て式ですが簡単に組み立てできました。
付属のバイスはボルトで固定すると可動域がかなり狭く、被切削物が小さな物だとセンターに合わせる事ができませんので固定しない方が使いやすいです。
実際に5mmの真鍮丸棒の断面に2.5mmの穴をあけてみましたがドリルの芯もブレることなくきれいな穴があきました。
次は0.25mmの極小穴開けにチャレンジしたいと思っています。
コスパは、かなり良いと感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
21272143
2021-02-02
用途:
どうしても垂直に穴あけをしなければならない作業が発生し購入しました。穴あけ材料は樹脂と木材が大半です。
教育・研究機関

想像以上にコンパクトで軽量に感じました。回転音も静かで安全に安心して使うことが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
21272143
2021-07-31
用途:
DIY一般(鉄工、木工)
不動産業

手持ちの電動ドリルは持っていますが、板に垂直に穴を開ける時や、棒の中心に穴を開ける時など、ボール盤が必要な時があるので購入しました。
[良いところ(同価格帯の仲で」)
・直径10mmまでのドリル刃が使える。
・200Wと、比較的パワーがある(これでも不足ですが)。
・回転数可変であり、さらに、ゴムベルトのプーリー掛け替えで最高回転数を3段階に変えられる。
・ゴムベルトのプーリー掛け替えでトルクも増すと思われる(実際に確認はしていません)。
・バイスが付属しているので小物の穴開けが安全に行える。
[悪いところ]
・穴開けのストローク(深さ)が小さい(25mm程度)。木工では不足。
・200Wでは金工にはパワー不足。
・モーター部の上下移動を厳密な寸法(再現性)で行うのが困難。










対象商品:
21272143
2020-05-19
用途:
竹細工です
建設業・工事業

今回 購入しましたがもう少し掘り下げるサイズが有ればもっと使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
21272143
2019-02-14
用途:
日曜大工
その他業種

近くのホームセンターで売っていないので大変満足してます。
バイス付きなので重宝してます。ただミニなので穴あけの作動範囲が狭いのは不便でした。

1人が参考にしています
対象商品:
21272143
2018-07-29
用途:
プラスチック基板の穴あけに使用
サービス業

サイズがコンパクトで思った以上に動作音が静かで、使いやすかったです。

3人が参考にしています
対象商品:
21272143
2018-03-13
用途:
2mm鉄板穴あけ。
サービス業

ちょっとベルト弱すぎ。鉄板穴あけ連続作業には、向かないね・・・
木工用ならいいと思いました。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする