アズワン
アズワンの 圧力・流量測定
アズワンの 圧力計
アズワンの 汎用圧力計
圧力計
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21281112
品番
MZF-1A
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥47,410
販売価格(税別)
¥
43,100
バスケットに入れる
ケース形状
A枠(立型つば無し)
圧力レンジ(MPa)
0〜1
測定流体
腐食性流体、酸・アルカリ系や溶剤系などの化学腐食の恐れがある流体
材質(本体)
75×1フッ素
種類
汎用圧力計
アズワン品番
2-276-03