アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌機器
ポータブルミキサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
A720-0.065AS
注文コード
21281198
品番
A720-0.065AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥126,000
この商品は
型番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インペラ径×シャフト長(mm):Φ150×600、電源(V)/動力(kW):単相・100/0.065
材質
インペラ・シャフト/ステンレス(SUS304)
回転数(min
-1
[r.p.m])
300/360 (50/60Hz)
型番
A720-0.065AS
電源コード(m)
3
アズワン品番
2-179-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000